SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC02 Contenitore TeSys GV3 per GV3P/L - manovra rossa - IP65 - GV3PC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119409940
Codice prodotto
SNRGV3PC02
Cod. produttore
GV3PC02
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
181 mm
Profondità:
203.5 mm
Altezza:
312 mm