AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME326 Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - pulsante - 24-32A - capic. occh. - GV2ME326

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110612141

Codice prodotto

SNRGV2ME326

Cod. produttore

GV2ME326

Produttore

SNR

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 32 A/ 690 V, per applicazioni motore a 3 fasi da 15 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica da 24-32 A, scatto magnetico a 13 xIn, elevato potere di interruzione Icu 10 kA a 400 V. Collegamento tramite connettori. Controllo Start-Stop tramite pulsante garantito per 100000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),