AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MCK04 Avviatore combinato di inv. DOL - TeSys GV2-DP - 6...10 A - 220 V CA - GV2MCK04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MCK04 Avviatore combinato di inv. DOL - TeSys GV2-DP - 6...10 A - 220 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110116939

Codice prodotto

SNRGV2MCK04

Cod. produttore

GV2MCK04

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

93 mm

Profondità:

145 mm

Altezza:

147 mm

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55. Dotato già di un pulsante di arresto di emergenza con testa a fungo GV2K04, deve essere dotato di un interruttore per motore GV2ME (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.