AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G472 Sbarra a 3 poli - 63 A - 4 derivazioni - Passo 72 mm - GV2G472

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G472 Sbarra a 3 poli - 63 A - 4 derivazioni - Passo 72 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 260 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110555868

Codice prodotto

SNRGV2G472

Cod. produttore

GV2G472

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

260 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

72 mm

Isolato:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

11 kA

Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 4 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 72mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).