AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC6340M5 Contattore modulare GC - 4 NO - 63 A - 220...240 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC6340M5 Contattore modulare GC - 4 NO - 63 A - 220...240 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 220...240 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110642049

Codice prodotto

SNRGC6340M5

Cod. produttore

GC6340M5

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

220...240 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

7500 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3500 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

3300 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2200 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 4 poli (4NO), 63 A/415V AC-7a (riscaldamento) e 25 A/415V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 54 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 4 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),