AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2520B5 Contattore modulare GC - 2 NO - 25 A - 24 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2520B5 Contattore modulare GC - 2 NO - 25 A - 24 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641424

Codice prodotto

SNRGC2520B5

Cod. produttore

GC2520B5

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2800 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1200 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

800 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 25 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 8,5 A/ 250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 24V AC 50 Hz, indicatore di stato frontale Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 18 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),