AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120012K Riduttore ang. flangia 120mm 12:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBY120012K Riduttore ang. flangia 120mm 12:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388828

Codice prodotto

SNRGBY120012K

Cod. produttore

GBY120012K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Riduttore ang. flangia 120mm 12:1. compatibilità gamma: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM - nome abbreviato: GBY - compatibilità prodotto: BMH (100 mm, 3 motor stacks), BMH (140 mm, 1 motor stacks), BMI (100 mm, 3 motor stacks), BSH (100 mm, 3 motor stacks), BSH (140 mm, 1 motor stacks), ILM, MH3, SH3 - diametro esterno del cambio: 120 mm - rapporto di riduzione: 12:1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Considerevole riduzione dello spazio nell'armadio elettrico, così come dei costi di montaggio e cablaggio. Compatibilità assoluta con i servoazionamenti stand alone LXM52 e con i servomoduli integrati Lexium ILM62. La gamma completa di Drives PacDrive3 rende quindi questa soluzione una delle più flessibili sul mercato. Ampliano ulteriormente la gamma dei LXM62, i Drives Safety con sicurezza integrata, che, assieme a I/O safety e al modulo safety per motori integrati, permettono di gestire via Sercos funzionalità di sicurezza quali STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SMS.. Applicazioni: Il servoazionamenti multiasse Lexium 62 rappresentano la soluzione ideale per macchine per il packaging, material handling e sistemi di assemblaggio.., General machine control, Packaging machine automation, Material Handling.... Benefici: Il Lexium62 ILD può essere montato direttamente a bordo macchina, questo ricuce notevolmente lo spazio nel quadro elettrico e aumenta la modularità nel design meccanico, nel software e nell'elettronica. Lexium62 ILD rappresenta quindi la soluzione ideale per macchine con un numero elevato di moduli meccatronici. In ambito software, ILD è assolutamente compatibile con i drives dell'offerta PacDrive3, Lexium52 e Lexium62. Nel pieno rispetto del Fast Component Replacement, l'installazione è molto semplice, così come la configurazione automatica grazie alle targhette elettroniche e il riconoscimento automatico dei motori.... Applicazioni: Il Lexium 62 ILD è particolarmente indicato per le macchine nel settore del packaging, material handling e assemblaggio.., General machine control., Packaging machine automation., Material Handling.... Benefici: Trattandosi di un drive stand alone, il Lexium52 rappresenta un'ottima alternative al Lexium62 quando si tratta di macchine a pochi assi dove la presenza di una Power Supply (necessaria nei LXM62) aumenterebbe lo spazio nel quadro elettrico nonché il costo totale della soluzione. La compattezza dei servoazionamenti abbina massima potenza e minimi requisiti di spazio, riducendo costi e dimensioni delle macchine. Funzioni di sicurezza integrate, targhette elettroniche e conettori facilmente accessibili semplificano la manutenzione riducendone i costi.... Applicazioni: Il servoazionamento stand alone Lexium 52 è la soluzione ideale per., macchine per il packaging., material handling., sistemi di assemblaggio..