AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX080004K RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 4:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX080004K RIDUTTORE GBX FLANGIA 80MM 4:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388323

Codice prodotto

SNRGBX080004K

Cod. produttore

GBX080004K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è 80 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 4 1, forza assiale massima (Fa) di 1200N a 100RPM e coppia di uscita continua di 115Nm a 100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 2,1 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo riduttore è compatibile con motori e azionamenti Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium SD3 e Lexium ILS. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.