AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060032K Riduttore GBX flangia 60mm 32:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX060032K Riduttore GBX flangia 60mm 32:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005755699

Codice prodotto

SNRGBX060032K

Cod. produttore

GBX060032K

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il riduttore epicicloidale ha denti dritti, lubrificati per tutta la durata di servizio. Il diametro esterno del riduttore è 60 mm. È unriduttore con un rapporto di riduzione di 32/1, una forza assiale massima (Fa) di 450N a 100RPM e una coppia in uscita continua di 44 Nm a 100RPM a 30 °C. Offre una durata di servizio circa 30000 ore a 100RPM a 30 °C. Il prodotto è classificato IP54. L'alloggiamento è realizzato in alluminio anodizzato nero. Peso: 1,1 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.