AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX040005K RIDUTTORE GBX FLANGIA 40MM 5:1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX040005K RIDUTTORE GBX FLANGIA 40MM 5:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388163

Codice prodotto

SNRGBX040005K

Cod. produttore

GBX040005K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 40 mm. La schermatura del cavo di alimentazione serve come protezione dalla compatibilità elettromagnetica. Questo riduttore ha un rapporto di riduzione di 5 a 1, una forza assiale massima di 160N a 100RPM, una coppia di uscita continua di 14N.m a 100RPM a 30ºC. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 0.9 kg. Può essere montato in qualsiasi posizione. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Azionamenti passo passo e motori passo passo per il Motion Control.