SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR415AC Sgancio sottotensione MN, MCCB EasyPact 400/800, 415VAC 50/60Hz - G40-80UVR415AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755644
Codice prodotto
SNRG40-80UVR415AC
Cod. produttore
G40-80UVR415AC
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...415 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


