SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB4S22NC0 Stazione di ricarica, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xCavo Integrato, 7,4-11-22kW, 10-32A - EVB4S22NC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Altri
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606487401230
Codice prodotto
SNREVB4S22NC0
Cod. produttore
EVB4S22NC0
Produttore
SNR
Modello attacco lato impianto:
Altri
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
292 mm
Altezza:
418 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Lunghezza del cavo di ricarica:
7 m
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
119 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Tensione di ingresso:
220...415 V
Potenza nominale:
22 kW
Frequenza:
50/60 Hz
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Può essere collegato in rete come master:
no
Numero di prese CEE:
0
LTE:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
no
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
NFC (Near Field Communication):
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
6...6 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no




