SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVA1MS Modem 4G, EVlink Pro AC, con modem per rete 4G e 2 antenne - EVA1MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606486078471
Codice prodotto
SNREVA1MS
Cod. produttore
EVA1MS
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
This communication accessory for EVlink Pro AC contains a 4G modem and 2 antennas that are installed inside the charging station. It allows the EVlink Pro AC charging station to connect to EV Advisor platform or an external supervision system or any cloud based software. There is an instruction sheet that provides step by step guidance on the installation of the 4G modem and the antennas.