AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KH Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase per batterie esterne

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KH Easy UPS 3S 40 kVA 400 V trifase per batterie esterne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 40000 W

  • Potenza apparente in uscita - 40000 VA

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304339571

Codice prodotto

SNRE3SUPS40KH

Cod. produttore

E3SUPS40KH

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

40000 W

Potenza apparente in uscita:

40000 VA

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

250 mm

Profondità:

900 mm

Altezza:

770 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

70 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi Questo UPS è fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria.