AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB1 Easy UPS 3S 30 kVA 400V 3:1 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 4 stringhe, Start-up 5x8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 30000 W

  • Potenza apparente in uscita - 30000 VA

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304428251

Codice prodotto

SNRE3SUPS30K3IB1

Cod. produttore

E3SUPS30K3IB1

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

30000 W

Potenza apparente in uscita:

30000 VA

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

996 mm

Altezza:

1400 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

212 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 30 kVA 3:1 UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium datacenters and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 2 internal 7 Ah modular battery strings, expandable to 4 strings for extended runtime.