AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SBT4 Serie di batterie per Easy UPS 3S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SBT4 Serie di batterie per Easy UPS 3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 428 mm

  • Altezza - 157 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489698058

Codice prodotto

SNRE3SBT4

Cod. produttore

E3SBT4

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

428 mm

Altezza:

157 mm

Profondità:

760 mm

Serie di batterie per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro cassetti batterie da 7,2 Ah.