AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 Terminale - DZ5CE010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE010 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 13.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110537000

Codice prodotto

SNRDZ5CE010

Cod. produttore

DZ5CE010

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

13.5 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.