AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA163 Terminale - DZ5CA163

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA163 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 17.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110535693

Codice prodotto

SNRDZ5CA163

Cod. produttore

DZ5CA163

Produttore

SNR

Sezione nominale:

16 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

17.5 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 16 mm². Ha un trattamento superficiale bianco. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.