AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA007 Terminale - DZ5CA007

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA007 Terminale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 13 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110535501

Codice prodotto

SNRDZ5CA007

Cod. produttore

DZ5CA007

Produttore

SNR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

13 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,75 mm². Ha un trattamento superficiale blu. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.