SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CD0061 Lampadina LED bianca - BA 9S - 6V 1,2 W - DL1CD0061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - BA9s
Potenza della lampada - 1.2...1.2 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Tensione nominale - 6...6 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110907483
Codice prodotto
SNRDL1CD0061
Cod. produttore
DL1CD0061
Produttore
SNR
Base:
BA9s
Potenza della lampada:
1.2...1.2 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
6...6 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
20-39
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
9 mm
Denominazione lampada:
BA9
Grado di protezione (IP):
Altri
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0.2...0.2 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
Altri
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri