AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101PV Porta fusibile TeSys DF per fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF101PV Porta fusibile TeSys DF per fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485247724

Codice prodotto

SNRDF101PV

Cod. produttore

DF101PV

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

1

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione delle applicazioni fotovoltaiche fino a 32 A/1000V DC. Da utilizzare con collegabimenti fusibile 10 x 38 mm fino a 32A e dissipazione fino a 3 W. Compatto (17,5 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 12 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC).