SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDE1DS1 Cassetta vuota TeSys - per LE1 D09 D12 - Con pulsanti luminosi rosso/verde


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110087048
Codice prodotto
SNRDE1DS1
Cod. produttore
DE1DS1
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
88 mm
Profondità:
120 mm
Altezza:
166 mm