SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15494 interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC100kp + 1C (1 - 99000 lux) SMART - CCT15494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489524562
Codice prodotto
SNRCCT15494
Cod. produttore
CCT15494
Produttore
SNR
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
Con arresto notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
730 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Profondità di incasso:
67 mm
Grado di protezione (IP):
IP20