SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15245 Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 2C SMART - CCT15245
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606489524555
Codice prodotto
SNRCCT15245
Cod. produttore
CCT15245
Produttore
SNR
Crepuscolare programmabile astronomico SMART IC Astro Larghezza 45 mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base all'ora dell'alba e del tramonto. Nessuna necessità di utilizzare un sensore di luminosità poiché l'ora dell'albae del tramonto sono calcolate automaticamente in base alla posizione geografica. Il crepuscolare integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). 84 operazioni di commutazione. Risparmi sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. Le esclusioni manuali e remote sono possibili 2 uscite del canale. La programmazione potrebbe essere effettuata anche con chiave di memoria e il software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere al documento senza difficoltà.