SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6334V570 Sganciatore MicroLogic Vigi 4.3, ComPacT NSX 630, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, valore nominale 570A - C6334V570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 228...570 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 570 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481994202
Codice prodotto
SNRC6334V570
Cod. produttore
C6334V570
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
228...570 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
570 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
440...440 V




