SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4042D400 Sganciatore MicroLogic 2.3, ComPacT NSX400/630, 4 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 400A - C4042D400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...400 A
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482003262
Codice prodotto
SNRC4042D400
Cod. produttore
C4042D400
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
160...400 A
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
690...690 V