AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC256MA220 Sganciatore MA220, ComPacT NSX250, 4 poli 3D (neutro non protetto), magnetica, protezione motore, valore nominale 220A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 220 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000667

Codice prodotto

SNRC256MA220

Cod. produttore

C256MA220

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

220 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Altri

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC256MA220 - MA220 220A 4P 3R NSX250_T