SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2536E250 Sganciatore MicroLogic 6.2E, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 250A - C2536E250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481999733
Codice prodotto
SNRC2536E250
Cod. produttore
C2536E250
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
sì
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Corrente di commutazione nominale:
250 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
150...2500 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
375...3000 A
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
104.7 mm
Altezza:
96.9 mm
Profondità:
90.3 mm


