SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2534V250 Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, valore nominale 250A - C2534V250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481993830
Codice prodotto
SNRC2534V250
Cod. produttore
C2534V250
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
440...440 V




