AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1645E160 Sganciatore MicroLogic 5.2E, ComPacT NSX160/250, 4 poli, protezioni elettroniche di base, misuratore di energia, valore nominale 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...160 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000117

Codice prodotto

SNRC1645E160

Cod. produttore

C1645E160

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

63...160 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC-5.2E 160A 4P NSX160 250_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza