AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC12E44V160L Interruttore, ComPacT NSXm 160E, 16kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, connettori EverLink - C12E44V160L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC12E44V160L Interruttore, ComPacT NSXm 160E, 16kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 160A, connettori EverLink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 16 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...160 A

  • Tensione nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481992437

Codice prodotto

SNRC12E44V160L

Cod. produttore

C12E44V160L

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

16 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

63...160 A

Tensione nominale:

440...440 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

94.5...1600 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2000...2000 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore scatolato ComPacT NSXm New Gen 16kA, Vigi 160A, 4 poli, con connettori EverLink