SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM100D Sganciatore TM100DC, ComPacT NSX100 DC, 4 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 100A - C104TM100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 70...100 A
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481994943
Codice prodotto
SNRC104TM100D
Cod. produttore
C104TM100D
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
70...100 A
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore magnetotermico




