AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1036E100 Sganciatore MicroLogic 6.2E, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni di base e per correnti differenziali, misuratore di energia, 100A - C1036E100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481999719

Codice prodotto

SNRC1036E100

Cod. produttore

C1036E100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...100 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Corrente di commutazione nominale:

100 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

60...1000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

150...1500 A

Alimentatore esterno necessario:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

104.7 mm

Altezza:

96.9 mm

Profondità:

90.3 mm

This MicroLogic 6.2 E (Energy) is a 3 poles 3d electronic trip unit used on ComPacT NSX 100/160/250 circuit breakers. This 100A rating electronic trip unit is an optimum choice for all standard and specific applications. It embeds adjustable long time protection against overloads. It provides also adjustable short-time protection and instantaneous protection against short-circuits. It has an additional and adjustable ground fault protection. MicroLogic 6.2 E indicates overloads with Alarm LEDs. The greenReady LED flashes if the circuit breaker is ready to trip. MicroLogic 6.2 E is equipped with a display module that gives energy measurement and allows fine adjustment settings. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated withPowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.