SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1035E100 Sganciatore MicroLogic 5.2E, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, misuratore di energia, valore nominale 100A - C1035E100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481999672
Codice prodotto
SNRC1035E100
Cod. produttore
C1035E100
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...100 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V




