SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1035E040 Sganciatore MicroLogic 5.2E, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, misuratore di energia, valore nominale 40A - C1035E040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 18...40 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481999665
Codice prodotto
SNRC1035E040
Cod. produttore
C1035E040
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
18...40 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Corrente di commutazione nominale:
40 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
27...400 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
60...600 A
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
104.7 mm
Altezza:
96.9 mm
Profondità:
90.3 mm




