SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS1200MI SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 6 prese IEC C13, AVR - BXS1200MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 650 W
Potenza apparente in uscita - 1200 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 1 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304629078
Codice prodotto
SNRBXS1200MI
Cod. produttore
BXS1200MI
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
650 W
Potenza apparente in uscita:
1200 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
1 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
3
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
14 mm
Profondità:
39 mm
Altezza:
19 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
7.6 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
0.5
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
97.3 %
Efficienza in modalità eco:
97.3 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz




