AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P31F1P Servomotore BSH140 33,4Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori dritti M40 - BSH1404P31F1P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 3.4 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005754128

Codice prodotto

SNRBSH1404P31F1P

Cod. produttore

BSH1404P31F1P

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

3.4 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

10.8 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il servomotore CA a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 4000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e con freno d'arresto. È dotato di un feedback SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 1,31.072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 21.3 A e una potenza continua di 4.33 W. Le dimensioni dell'albero sono 24 mm (diametro) x 50 mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP65 e IP67. La lunghezza di questo prodotto è 420.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5 mm (profondità) x 130 mm (diametro) con foro di montaggio di 165 mm. Pesa 27,8 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con LXM05AD57N4 trifase da 380 V a 480 V. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 140 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenticon potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.