SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS3ACW851ACA LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 110, 13.5 - BRS3ACW851ACA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore passo-passo
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119224208
Codice prodotto
SNRBRS3ACW851ACA
Cod. produttore
BRS3ACW851ACA
Produttore
SNR
Modello:
Motore passo-passo
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
4.1 A
Frequenza nominale:
4700...4700 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP56
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
11.42 Nm
Esecuzione estremità albero:
Restringimento
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri


