SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS39BW470ABA MOT.BRS SIZE 90 6.78NM TERM. BOX - BRS39BW470ABA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW
Tensione nominale - 480 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119223980
Codice prodotto
SNRBRS39BW470ABA
Cod. produttore
BRS39BW470ABA
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.26 kW
Tensione nominale:
480 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
1500 1/min
Tipo di tensione:
AC / DC
Corrente nominale:
2.6 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Coppia nominale:
0.9 Nm
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri


