AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368W131ACA MOT.BRS SIZE 60 1.7NM CONN ENC.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore passo-passo

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005753862

Codice prodotto

SNRBRS368W131ACA

Cod. produttore

BRS368W131ACA

Produttore

SNR

Modello:

Motore passo-passo

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.26 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

4.1 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di poli:

0

Coppia nominale:

19.7 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Si tratta di un motore passo-passo 3fase che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero liscia (diametro 8 mm), senza freno d'arresto. Ha un connettore angolato per il cablaggio elettrico. Esegue movimenti passo passo precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo passo. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. I limiti della tensione di alimentazione sono 230 VCA, 325 VCC, la corrente nominale è 0,9 A, la coppia nominale è 1,5 Nm, la costante di tempo è 4,6 ms, il grado di protezione è IP56, albero IP41. Le dimensioni della flangia del motore sono 57,2 mm, fissate con 4x fori da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 2 kg. Questo motore passo-passo è progettato per azionamenti Lexium SD3. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con gli azionamenti per motori passo passo SD326 e SD328. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.