SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368H130FBA VRDM368/50LHB OBIP41 OO D8O 38 OOOOOOO - BRS368H130FBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - DC
Corrente nominale - 5.2 A
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485153193
Codice prodotto
SNRBRS368H130FBA
Cod. produttore
BRS368H130FBA
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
DC
Corrente nominale:
5.2 A
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP41
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri