SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS368H130AAA VRDM368/50LHA OOIP41 OO D8O 38 OOOS400 - BRS368H130AAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore passo-passo
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
2000005753855
Codice prodotto
SNRBRS368H130AAA
Cod. produttore
BRS368H130AAA
Produttore
SNR
Modello:
Motore passo-passo
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.26 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione:
AC / DC
Corrente nominale:
2.25 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di poli:
0
Coppia nominale:
6.78 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri




