AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS004GPF Scheda di memoria SD Flash - 4 Go - per processore M580

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS004GPF Scheda di memoria SD Flash - 4 Go - per processore M580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - RAM

  • Capacità di memoria - 4000000 kByte

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864174501

Codice prodotto

SNRBMXRMS004GPF

Cod. produttore

BMXRMS004GPF

Produttore

SNR

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

4000000 kByte

La scheda SD fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M580. È progettata con una capacità di memoria di memorizzazione dati di 4GB e 64 Mb di salvataggio applicazione. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il tempo di conservazione dei dati è di 10 anni. Offre 100000 cicli di scrittura. Peso: 0,002 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. La scheda di memoria è compatibile con il processore Modicon M580 BMEP58. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Ivantaggi di Modicon M580 sono un tempo ridotto per l'immissione sul mercato, migliore affidabilità e sostenibilità, migliore produttività con prestazioni elevate e maggiore redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.