AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOC0401 Modulo Ethernet M340 - 4×RJ45 10/100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOC0401 Modulo Ethernet M340 - 4×RJ45 10/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864083575

Codice prodotto

SNRBMXNOC0401

Cod. produttore

BMXNOC0401

Produttore

SNR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Il modulo di rete Ethernet TCP/IP fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete presenta 4 connessioni RJ45 10/100 Mbps. È un modulo con un assorbimento di corrente di 555 mA a 3,3V DC, e funziona con alimentazione interna. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, editor dati, server FDR, rack viewer, amministratore di rete SNMP, scanner e messaggistica I/O Modbus TCP, canner e messaggistica I/O Ethernet/IP, interruttore integrato a 4 porte, ecc. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE, ODVA, UL. È conforme alle norme UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 e EN 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340, se dotato di un processore standard BMXP341000 o di un processore ad alte prestazioni BMXP3420102, BMXP3420302, BMXP3420102CL, BMXP3420302CL. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.