AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTB2800 Morsettiera con morsetto a gabbia rimovibile 28 vie - 1×0,34...1,5 mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTB2800 Morsettiera con morsetto a gabbia rimovibile 28 vie - 1×0,34...1,5 mm2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864133621

Codice prodotto

SNRBMXFTB2800

Cod. produttore

BMXFTB2800

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili.Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 28 morsetti a gabbia rimovibili con una sezione trasversale di 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,111 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 28 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).