AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4022 Alimentatore Rid. 24-48 VDC 40W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4022 Alimentatore Rid. 24-48 VDC 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 24...48 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita DC - 3.3...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179074

Codice prodotto

SNRBMXCPS4022

Cod. produttore

BMXCPS4022

Produttore

SNR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

24...48 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita DC:

3.3...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

5 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

1 A

Ridondanza:

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Potenza di uscita:

40 W

Larghezza:

68 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ridondante ha una tensione primaria da 24V a 48V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria da 40W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 5,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete e messa a terra di protezione. Le diagnosi avanzate disponibili tramite le reti sono il rilevamento della temperatura, il test di ridondanza, la durata di attività, le informazioni sulla ridondanza e la durata residua. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,81 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con tutti i backplane. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).