AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0810 Modulo ingressi analogici isolato M340 RTU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0810 Modulo ingressi analogici isolato M340 RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864081564

Codice prodotto

SNRBMXAMI0810

Cod. produttore

BMXAMI0810

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il modulo di ingresso analogico ad alta risoluzione fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 8 ingressi analogici isolati (15 bit + segno). Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 28 vie. Il modulo offre diversi campi di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.