AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP1001F3NA2A MOTORE SINCRONO 480VAC 0,95KW IP65 IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMP1001F3NA2A MOTORE SINCRONO 480VAC 0,95KW IP65 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.26 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480564420

Codice prodotto

SNRBMP1001F3NA2A

Cod. produttore

BMP1001F3NA2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.26 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1500 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

2.6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di poli:

0

Fattore di potenza:

0

Coppia nominale:

0.9 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Questo motore sincrono BMP ha una potenza nominale di 0.95kW e funziona a una tensione di alimentazione nominale di 480V. La sua velocità nominale è 3000 giri/min. L'estremità dell'albero con chiavetta. È dotato di un connettore ad angolo retto ruotabile. Non ha freno d'arresto. Questo motore sincrono AC è caratterizzato da elevata densità di potenza ed elevata efficienza energetica. È un motore sincrono con un momento d'inerzia medio. La sua estremità dell'albero è classificata IP65 standard e IP67 con un kit. Questo motore ha una flangia da 100 mm, un diametro dell'albero di 19 mm e una lunghezza dell'albero di 40 mm. Pesa 3.34 kg. La combinazione motore/drive di velocità BMP Altivar 32 è realizzata per macchine di sollevamento, macchine per la movimentazione dei materiali, macchine tessili, macchine per la lavorazione del legno. I motori BMP sono certificati UL, cUL, DESINA e hanno la dichiarazione di conformità CE. Questo motore BMP con connettività a cavo singolo è compatibile con i variatori di velocità Altivar 32 e Altivar Machine 320. Sono consentite tutte le posizioni di montaggio, montaggio orizzontale (IMB5), montaggio verticale (IMV1 e IMV3) in conformità con IEC 60034-7. Grazie al formato ultrasottile, Altivar 32 offre numerosi vantaggi nelcontrollo dei motori asincroni e sincroni che funzionano in modalità a circuito aperto.