AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P36A MOT 3P 100MM IP65 1,9KW K ENC SGT 16 - BMI1002P36A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1002P36A MOT 3P 100MM IP65 1,9KW K ENC SGT 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.9 kW

  • Tensione nominale - 220 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005753671

Codice prodotto

SNRBMI1002P36A

Cod. produttore

BMI1002P36A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.9 kW

Tensione nominale:

220 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

6 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da un momento medio di inerzia con una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e un albero a chiave senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro (32.768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale da 208 V a 480 V, una corrente di uscita continua di 4 A a 8 kHz e una potenza continua massima di 1,9 kW. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP65. Le sue dimensioni sono 273 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Le unità Lexium 32i sono ideali per applicazioni che richiedono un posizionamento dinamico e di alta precisione, ad esempio la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Questo prodotto è certificato CE e UL. È conforme agli standard UL 1004. Questo prodotto è compatibile con l'unità di controllo del drive LXM32i CANopen e l'unità di controllo del drive LXM32i EtherCAT. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. I servomotori Lexium BMI sono disponibili in 2 flange di dimensioni e 2 lunghezze diverse, con coppia continua compresa tra 1,7 Nm e 7,2 Nm per velocità fino a 4700 rpm. Le unità servoassistite integrate Lexium 32i da 0,6 kW a 2,2 kW sono progettate per aree di applicazione che richiedono alta precisione e controllo avanzato del motore.