AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1901P21F2A Servomotore BMH190 30Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° - BMH1901P21F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1901P21F2A Servomotore BMH190 30Nm albero liscio IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 5.18 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485264042

Codice prodotto

SNRBMH1901P21F2A

Cod. produttore

BMH1901P21F2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

5.18 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

24 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

16.5 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 5000 giri/min, una coppia di stallo continua di 30 Nm, un'estremità dell'albero non filettata e un freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 131072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 23,2 A e una potenza continua di 5,24 W. Le dimensioni dell'albero sono 38 mm (diametro) x 80 mm (lunghezza). È dotato di 2 connettori ad angoloretto ruotabili per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto con classificazione standard IP65 (albero e carcassa). Misura 190 mm di lunghezza senza freno di stazionamento, 248 mm di lunghezza con freno di stazionamento, 262 mm di altezza e una flangia di 190 mm. Pesa 20.5 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. I servomotori Lexium BMH sono conformi alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sono certificati UL e CSA e hanno il marchio CE. Questo motore è progettato per essere compatibile con servoazionamento Lexium 32, encoder e cavi di potenza, kit di conformità IP67 opzionale, riduttore opzionale e resistenza di frenatura. Viene installato su fori 4x (diametro 14 mm), il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 215 mm. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.